曜日別特売

パワートラック(POWERTRUCK)ベルト荷締機

パワートラック(POWERTRUCK)ベルト荷締機 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワートラック(POWERTRUCK)ベルト荷締機 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワートラック(POWERTRUCK)ベルト荷締機 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワートラック(POWERTRUCK)ベルト荷締機 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワートラック(POWERTRUCK)ベルト荷締機 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワートラック(POWERTRUCK)ベルト荷締機 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

3つのギアホイールかるなるギアシステムが、ラチェットのハンドル部により強い力を与えます。
また素早い締付を可能にします。
ラチェットのSTF(引張標準強度)が標準のラチェットより強力なため、ラッシングに必要なベルト荷締機の使用数量を減らすことができます。

用途
ラチェットの側面に位置するホイールでベルトの巻取・解除を確実におこなえます。
また30cmの長いハンドルにより、てこの原理で小さい力でより大きな力を得ることができます。
トラスコ品番697-6989材質ベルト:ポリエステル形状両端:J規格EN12195-2準拠製品ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:7全長(m)8.1破断荷重(t)7.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6987815910195643
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする