キャスターサンド

キャスターサンド - 仙台銘板キャスターサンド - 仙台銘板キャスターサンド - 仙台銘板キャスターサンド - 仙台銘板キャスターサンド - 仙台銘板キャスターサンド - 仙台銘板キャスターサンド - 仙台銘板キャスターサンド - 仙台銘板

台車の車輪部に、工具不要で「後付けできる」簡易ストッパーです。
車輪サイズにあわせてサイズ調整が可能です。(可動部最伸長時幅150mmまで対応)
固定部分にPVCキャップを装着しているため、グリップ力と視認性が抜群です。
使用方法
後輪側面に固定部がしっかり 当たる位置に合わせます。
車輪サイズに位置を合わせたら 手締めでストッパーを固定します。
ピッキング作業終了後は 台車フレーム部分に 掛けることで邪魔すること なく持ち運び可能です。

幅(mm)30、固定部:50全長(mm)220内容量1個
注意
※傾斜での使用はお控えください。台車及び荷扱い物量に応じて複数個の使用を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69857211AR-4232
5,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする