AR-4232 キャスターサンド 仙台銘板 69857211

商品画像

AR-4232 キャスターサンド 仙台銘板 69857211
AR-4232 キャスターサンド 仙台銘板 69857211
AR-4232 キャスターサンド 仙台銘板 69857211
AR-4232 キャスターサンド 仙台銘板 69857211
AR-4232 キャスターサンド 仙台銘板 69857211
AR-4232 キャスターサンド 仙台銘板 69857211
AR-4232 キャスターサンド 仙台銘板 69857211
AR-4232 キャスターサンド 仙台銘板 69857211

キャスターサンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69857211
品番
AR-4232
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

台車の車輪部に、工具不要で「後付けできる」簡易ストッパーです。
車輪サイズにあわせてサイズ調整が可能です。(可動部最伸長時幅150mmまで対応)
固定部分にPVCキャップを装着しているため、グリップ力と視認性が抜群です。
使用方法
後輪側面に固定部がしっかり 当たる位置に合わせます。
車輪サイズに位置を合わせたら 手締めでストッパーを固定します。
ピッキング作業終了後は 台車フレーム部分に 掛けることで邪魔すること なく持ち運び可能です。

幅(mm)
30、固定部:50
全長(mm)
220
注意
※傾斜での使用はお控えください。台車及び荷扱い物量に応じて複数個の使用を推奨します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする