ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ リングフック 打込式
接合部打ち込み式です。
壁面など取り付けるリング金具です。
トラスコ品番
699-8175
材質
鉄
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877940
10102101
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください