ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ リングフック 打込式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69877940
品番
10102101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
接合部打ち込み式です。
壁面など取り付けるリング金具です。
トラスコ品番
699-8175
材質
鉄
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
10