曜日別特売

ネットワーク・64CH防犯カメラ専用レコーダー10TB組込み

ネットワーク・64CH防犯カメラ専用レコーダー10TB組込み - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
解像度
【入力】8MP/5MP/3MP/2MP (1080P) / 1.3MP (960P) / 1.0MP (720P)
【録画】4K: 240fps, 4MP: 480fps, 2MP: 960fps (64CH合計)
再生時機能
早送り・巻き戻し (2倍速/4倍速/8倍速/16倍速) スロー再生 (1/2倍/1/4倍/1/8倍/1/16倍)
最大4分割表示再生/フィッシュアイ表示対応
映像出力
VGA: 1ポート (1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900 / 1920×1080)
HDMI: 4ポート (1024×768/1280×720 / 1280×1024 /1440×900/1920×1080/1600×1200 /1920×1200/3840×2160/7680×4320) ※ EDID準拠,AsyncOutput(非同期出力)
※HDMI 1の出力解像度を8K (7680×4320) に設定した場合、HDMI3およびHDMI 4の最大出力解像度は1080p以下に制限され、HDMI2は無効 (無出力)となります。
仕様動体検知(感度レベル1~8) / ビデオロス/警告音/Eメール/専用モバイルアプリヘプッシュ通知その他音声:入力1(ラインイン) / 出力1、アラーム:入力16/出力1,RS485: 1質量(g)約2516 (HDD無)消費電力(W)12 (ハードディスク非装着時)電源12V/6A機能AI機能→各種対応(専用カメラとの接続が必要)商品構成レコーダー本体×1台/操作用マウス×1個/ACアダプター(12V/6A)×1個/取扱説明書×1部リセットPWリセット→物理ボタン有 (10秒押し続ける)使用条件温度:-10℃~50℃/湿度:~90%RH言語表示英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ギリシャ語/デンマーク語/フィンランド語/ ロシア語/ヘブライ語/トルコ語/ブルガリア語/アラビア語/韓国語/日本語/タイ語/ヒンディー語/ルーマニア語/オランダ語/ポーランド語転送速度(Mbps)入力・出力:640映像圧縮方式H.264/H.264+/H.265/H.265+寸法(幅×奥行×高さ)(mm)378×327×70 (底部の脚部分含む)対応ブラウザIE10/11, Safari V12.1以上,Firefox V.52以上, Google chrome V.57以上,Edge V.79以上映像入力IP: 64CH音声圧縮方式G.711A/G/711Uイーサネット対応2ポート: RJ45 100/1000 Base-Tハードディスク4 SATA HDD (最大容量18TB) / E-SATA: 1USB前面:USB2.0×1/背面:USB3.0×2内容量1個
関連資料:(3.11MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69879821NCR116R10T
オープン
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする