曜日別特売

ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き

ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。
コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。

用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、タイガーシャックル1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型使用温度範囲(℃)-40~100安全率7倍内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
最大使用荷重(t)
ベルト幅×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6987839610195683713-37291220×20
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987840510195684713-37481.5220×20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987842110195685713-37492220×20
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987843010195686713-37522.5220×20
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987843910195687713-37533220×20
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987844810195688713-37284220×20
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987845710195689713-37435220×20
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987846610195690713-373313.222×22
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987847510195691713-37411.53.222×22
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987849110195692713-373423.222×22
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987850010195693713-37512.53.222×22
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987850910195694713-374233.222×22
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987851810195695713-372743.222×22
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987852710195696713-373653.222×22
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987853610195697713-373914.729×29
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987854510195698713-37351.54.729×29
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987856110195699713-373024.729×29
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987857010195700713-37262.54.729×29
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987857910195701713-374034.729×29
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987858810195702713-374444.729×29
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
6987859710195703713-374754.729×29
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする