曜日別特売
10195692 ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878491

10195692 ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878491
10195692 ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878491
10195692 ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878491
10195692 ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878491
10195692 ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878491
10195692 ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878491

ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
最大使用荷重(t)3.2
全長(m)2
内容量1個注文コード69878491品番10195692
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。
コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。

用途
吊下げや固定に。
トラスコ品番
713-3734
全長(m)
2
最大使用荷重(t)
3.2
ベルト幅×厚さ(mm)
22×22
セット内容
ラウンドスリングコブラ1個、タイガーシャックル1個
材質
カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%
形状
両端:エンドレス型
使用温度範囲(℃)
-40~100
安全率
7倍
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする