曜日別特売

サンエイ化学 高品位尿素水 アドブルー AdBlue 20L 1箱 ノズル付き

サンエイ化学 高品位尿素水 アドブルー AdBlue 20L 1箱 ノズル付き - サンエイ化学サンエイ化学 高品位尿素水 アドブルー AdBlue 20L 1箱 ノズル付き - サンエイ化学サンエイ化学 高品位尿素水 アドブルー AdBlue 20L 1箱 ノズル付き - サンエイ化学サンエイ化学 高品位尿素水 アドブルー AdBlue 20L 1箱 ノズル付き - サンエイ化学サンエイ化学 高品位尿素水 アドブルー AdBlue 20L 1箱 ノズル付き - サンエイ化学サンエイ化学 高品位尿素水 アドブルー AdBlue 20L 1箱 ノズル付き - サンエイ化学

サンエイ化学は「純水(精製水)」に特化した水処理関連のトータルメーカーです。
サンエイ化学のAdBlueは高品位尿素水です。
ドイツ自動車工業会(VDA)より認証を受けた「AdBlue@」です。
精製水の専門メーカーであるサンエイ化学は徹底した衛生管理の上、厳選された高品質な原料尿素を使用し自社製造の超純水と混合し製造しています。
メーカーの超純水製造装置は、3段階のろ過工程に加えて紫外線殺菌を行っております。
逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
日本国内製造で信頼性・品質管理・製造ロット管理を行っています。
AdBlue(アドブルー)は保管温度により使用有効期限が変わってきます。
サンエイ化学のAdBlue(アドブルー)はご注文後の国内生産・お届けまで約1週間。驚異の新鮮さを実現してます。

仕様

成分:尿素 32.5%、純水 67.5%
その他
(Q&A)Q1.アドブルーの補充は自分でできる?正しい補充の方法とは
A1.アドブルー自体は消耗品であり、使い切った場合は定期的に補充を行う必要があります。
エンジンの大きさや車種によって補充のタイミングが異なりますが、万が一アドブルーが空になるとエンジンが正常に動かなくなることがあります。
しかし、アドブルーが空になってもエンジンが停止したり、事前にドライバーへ通知される車両もありますので心配しすぎることはありません。
アドブルーはドライバー自身で補充することができます。
メーカーや車両の取扱説明書の指示に従い適切な量を補充しましょう。
補充する際はボディへの付着に注意し、軽油の注入口と間違えないようにしましょう。
不安な場合は整備士やディーラー、販売店に相談すると良いでしょう。
Q2.アドブルーの保管方法とは?
A2.アドブルーは、場所・容器・期間の三点に注意したうえで保管をする必要があります。
注意事項をよく読み適切に保管をしてください。
清潔な場所で管理
アドブルーは湿気や不純物にとても弱く劣化しやすいため、保管場所としては直射日光の当たらない冷暗所が適切と言えます。
専用容器による保管
アドブルーは不純物に弱いため、移し替えず、密閉性の高い容器で保管しましょう
期限の提示
アドブルーには使用期限があり、保管の環境や温度により変動します。使用期限を過ぎると、尿素が結晶化したり品質が大きく逸脱する可能性がありますので、
使用期限が確認しやすくわかりやすい場所での保管が重要です。
Q3.アドブルーがなくなるとどうなる? SCRシステムが作動しない?
A3.もしアドブルーがなくなったとしてもエンジンへの直接的なダメージはありません。
エンジンパフォーマンスを低下したうえで一時的に運転できる車両や、全く運転ができなくなる車両もあります。
アドブルーが不足すると、「リンプモード」と呼ばれる低パフォーマンスモードなり、加速性能やトルクの低下がみられます。
一方で、長時間アドブルーを補充しない状態で運転し続けると、エンジンのSCRシステムに損傷を与える場合があり、修理や交換が必要になってきます。
車両が出す警告灯などをしっかりと確認し、アドブルー不足による故障を防ぎましょう。
用途アドブルーは、ディーゼルエンジンにおいて有害な窒素酸化物(NOx)の排出を減らすための還元剤ですサイズ(cm)縦30×横30×高さ30内容量1箱(20L)
関連資料:(0.12MB)
注意
※*注意
※本製品は眼及び皮膚に接触することで炎症を起こす恐れがあります。
※取り扱いの際は、必要に応じて保護眼鏡及び保護手袋を着用してください。
※アドブルーは湿気や不純物にとても弱く劣化しやすいため、移し替えず、密閉性の高い容器で冷暗所にて保管してください。
※保管の環境や温度により使用期限が変動します。使用期限を過ぎると、尿素が結晶化したり品質が大きく劣化する可能性がありますので、表示が確認しやすくわかりやすい場所で保管してください。
※ボディへの付着に注意し、軽油の注入口と間違えないように補充してください。
※外気温-11度以下で結晶化してしますため、低温下には置かないようにしてください。
※直射日光が当たらない、常温で風通しの良いところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69854280tsp-ad325-201-n
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする