SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ケース)
設定圧力(MPa)
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69918865
AW30K-03BG-7-2-D
3/8
ポリカーボネートケース
0.05~0.85
リリーフタイプ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
69918881
AW30K-02BG-12N-D
1/4
金属ケース
0.02~0.2
ノンリリーフタイプ
¥
8,810
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69918899
AW30K-03BG-1-D
3/8
ポリカーボネートケース
0.02~0.2
リリーフタイプ
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69918917
AW30-03BG-27-40-D
3/8
金属ケース
0.05~0.85
リリーフタイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください