曜日別特売

ホーニングマスター

ホーニングマスター - コーワホーニングマスター - コーワホーニングマスター - コーワホーニングマスター - コーワホーニングマスター - コーワホーニングマスター - コーワホーニングマスター - コーワホーニングマスター - コーワ

フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。
粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。
交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。

用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類AO(アルミナ)内容量1個(1個)
取扱説明書:(0.27MB)
注意
※ご使用時は必ず保護めがね、軍手等の保護具を着用してください。
※詳しくは商品添付の取扱説明書をご覧ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
適合内径(Φmm)
外径(Φmm)
砥粒幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69903849891-1705-0(G)1806.7~7.5850
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
69903858891-1706-0(G)2406.7~7.5850
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
69903867891-1707-0(G)3206.7~7.5850
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
69903876891-1708-0(G)6006.7~7.5850
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
69903885891-1709-0(G)1807.5~8.5950
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
69903901891-1710-0(G)2407.5~8.5950
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
69903910891-1711-0(G)3207.5~8.5950
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
69903919891-1712-0(G)6007.5~8.5950
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
69903928891-1713-0(G)1808.5~9.51050
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
69903937891-1714-0(G)2408.5~9.51050
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
69903946891-1715-0(G)3208.5~9.51050
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
69903955891-1716-0(G)6008.5~9.51050
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
69903971891-1717-0(G)1809.5~10.51150
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
69903980891-1718-0(G)2409.5~10.51150
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
69903989891-1719-0(G)3209.5~10.51150
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
69903998891-1720-0(G)6009.5~10.51150
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
69904007891-1721-0(G)18010.5~11.51250
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
69904016891-1722-0(G)24010.5~11.51250
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
69904025891-1723-0(G)32010.5~11.51250
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
69904041891-1724-0(G)60010.5~11.51250
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
69904050891-1725-0(G)18011.5~12.51360
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
69904059891-1726-0(G)24011.5~12.51360
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
69904068891-1727-0(G)32011.5~12.51360
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
69904077891-1728-0(G)60011.5~12.51360
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
69904086891-1729-0(G)18012.5~13.51460
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
69904095891-1730-0(G)24012.5~13.51460
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
69904111891-1731-0(G)32012.5~13.51460
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
69904120891-1732-0(G)60012.5~13.51460
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
69904129891-1733-0(G)18013.5~15.51660
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
69904138891-1734-0(G)24013.5~15.51660
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
69904147891-1735-0(G)32013.5~15.51660
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
69904156891-1736-0(G)60013.5~15.51660
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
69904165891-1737-0(G)18015.5~17.51860
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
69904181891-1738-0(G)24015.5~17.51860
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
69904190891-1739-0(G)32015.5~17.51860
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
69904199891-1740-0(G)60015.5~17.51860
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
69904208891-1741-0(G)18017.5~19.52060
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
69904217891-1742-0(G)24017.5~19.52060
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
69904226891-1743-0(G)32017.5~19.52060
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
69904235891-1744-0(G)60017.5~19.52060
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
69904251891-1745-0(G)18019.5~21.52260
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
69904260891-1746-0(G)24019.5~21.52260
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
69904269891-1747-0(G)32019.5~21.52260
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
69904278891-1748-0(G)60019.5~21.52260
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
69904287891-1749-0(G)18021.5~23.52470
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
69904296891-1750-0(G)24021.5~23.52470
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
69904305891-1751-0(G)32021.5~23.52470
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
69904321891-1752-0(G)60021.5~23.52470
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
69904330891-1753-0(G)18023.5~25.52670
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
69904339891-1754-0(G)24023.5~25.52670
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする