COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル

COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル - COOLER MASTER

・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー
・240mmモデル
・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 240 ARGB ファン搭載
・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載
・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能
・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応
・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け
・カラー:ブラック

仕様
(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
AMD:AM5 / AM4
ファン
(VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm
Wire Length:1000 mm
速度:450 ~ 4000 ± 10% RPM
風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)
静圧(最大):2.8 mmH2O
騒音値(最大):36 dB(A)
MTTF:> 50,000 hours
ベアリング:Loop dynamic bearing
コネクター:4-Pin PWM
定格電圧:12 VDC
定格電流:0.15 A
安全電流:0.25 A
消費電力:1.8 W
メーカー保証:3 years
その他製品名:MasterLiquid 240 Atmos II VRM Fan ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)350寸法(mm)(ファン)241×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)277×119.2×27ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D24M-A25SZ-V1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69904881MLX-D24M-A25SZ-V1
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする