COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル

COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル - COOLER MASTER

・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー
・360mmモデル
・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載
・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載
・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能
・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応
・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け
・カラー:ブラック

仕様
(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
AMD:AM5 / AM4
ディスプレイ
サイズ:85.0×79.2×18.7 mm
コネクター:USB Type-C to Motherboard 9pin
モニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm
解像度:480×480 px
輝度:300 cd/m2
リフレッシュレート:60 Hz
Orientation:Software-MasterCtrl adjustable
定格電圧:5 VDC
定格電流:0.3 A
安全電流:0.5 A
消費電力:1.5 W
その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-L1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69904829MLX-D36M-A25SZ-L1
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする