COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーホワイトモデル

COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーホワイトモデル - COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーホワイトモデル - COOLER MASTER

・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラー
・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現
・インフィニティミラー仕様のポンプカバー
・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能
・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現
・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応
・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能
・カラー:ホワイト

仕様
(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
AMD:AM5 / AM4
その他製品名:MasterLiquid Core II 240 White ARGB X6G2材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ポンプ)84.5×78.5×59.4、(ファン)120×120×25、(ラジエーター)277×119.2×27.2ホワイト消費電力(W)(ファン)3.12定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Rifle定格電流(A)(ファン)0.26型番MLW-D24M-A18PA-JW最大静圧(mmH2O)1.86騒音値(dB)(ファン)27.2 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)75.2 CFM (Max)寿命(ファン)> 40,000 hours、(ポンプ)> 35,000 hoursLED(ファン)Addressable RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.37数量(個)(ファン)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69904777MLW-D24M-A18PA-JW
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする