曜日別特売

COUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニット

COUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニット - COUGARCOUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニット - COUGARCOUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニット - COUGARCOUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニット - COUGARCOUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニット - COUGARCOUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニット - COUGARCOUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニット - COUGARCOUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニット - COUGAR

・「Polar X2」1050W電源ユニット
・ATX 3.1対応
・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能
・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供
・80PLUS Platinum認証取得
・Cybenetics Platinum & A認証取得
・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載
・100%日本製高品質コンデンサ採用
・フルモジュラー式
・50℃環境下での安定動作
・製品寸法:180×150×86mm

仕様
【証明】80PLUS Platinum【Cybenetics】Cybenetics platinum
Cybenetics A
寸法(mm)180×150×86【ファン】135品名POLAR X2 1050最大出力(W)【合計】1050ベアリング【ファン】HDB型番CGR PRX2-1050入力電圧(V)AC100-240変換効率(%)Up to 92保護回路UVP、SCP、OTP、OCP、OVP、OPP入力周波数(Hz)47-63入力電流(A)15-7動作温度(℃)0-50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69908268CGR PRX2-1050
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする