・「Polar X2」1200W電源ユニット
・ATX 3.1対応
・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能
・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供
・80PLUS Platinum認証取得
・Cybenetics Platinum & A-認証取得
・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載
・100%日本製高品質コンデンサ採用
・フルモジュラー式
・50℃環境下での安定動作
・製品寸法:180×150×86mm
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWWSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥48,378¥43,980
SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥42,878¥38,980
SilverStone 2U 750Rx Gold 80 PLUS Gold認証 750W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U750R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥43,978¥39,980