・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル
・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上
・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク
・5本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達
・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える
・洗練された木目調トップカバーを採用
・マグネット式トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能
・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現
・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす
・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載
・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン
・3年保証
・TDP:260W(最大)
・カラー:ブラック
・本体寸法:129×117×159mm
SilverStone IMF70-BC IceMyst シリーズ & Hailstone シリーズ 一体型水冷クーラー用 70mm 産業グレードアップグレードファンキットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥2,528¥2,298
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥34,078¥30,980