・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ
・「AK620 DIGITAL」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化
・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上
・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・90℃以上になると警告表示が点滅
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・最新の「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上
・120mm静音FDBファン「FK120」2基搭載
・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク
・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達
・シンプルで簡単な取り付け
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・3年保証
・カラー:ブラック
・本体寸法:129×138×161mm
SilverStone IMF70-BC IceMyst シリーズ & Hailstone シリーズ 一体型水冷クーラー用 70mm 産業グレードアップグレードファンキットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥2,528¥2,298
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥34,078¥30,980