・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ
・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上
・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・90℃以上になると警告表示が点滅
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載
・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の5本の6mm径ヒートパイプ
・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える
・独自のマトリックスフィンデザイン
・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・3年保証
・カラー:ホワイト
・本体寸法:125×96×160mm
SilverStone IMF70-BC IceMyst シリーズ & Hailstone シリーズ 一体型水冷クーラー用 70mm 産業グレードアップグレードファンキットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥2,528¥2,298
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥34,078¥30,980