・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ
・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応
・ホワイトコーティング高密度デュアルタワーヒートシンク
・6mm径×7本のヒートパイプ搭載
・エレガントなホワイトクーラーシュラウド、彫り込み”ELITE”ネームプレート
・優れたメモリークリアランス
・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン
・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能
・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能
・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易
・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現
・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・6年保証
・カラー:ホワイト
・本体寸法:144×147×164mm
「ASSASSIN VC ELITE WH」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。
そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
SilverStone IMF70-BC IceMyst シリーズ & Hailstone シリーズ 一体型水冷クーラー用 70mm 産業グレードアップグレードファンキットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥2,528¥2,298
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥34,078¥30,980

