FG
ジャンボ草抜きスコップ
土をすくう感覚で雑草を抜く(取る)事ができ、雑草に付着した土をフルイ落とす事もできます。
オール樹脂製なのでさびの心配もなく刃先鋭利ではありませんので安心です。
用途
花壇や菜園(大型)プランターでの雑草取りに便利です。
材質
PP+グラスファイバー
全長(mm)
305
質量(g)
90
頭部長(mm)
170
頭部肩幅(mm)
98
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69917605
191036
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください