FG
プラ草取りクモデ スーパーハード
強化樹脂使用で軽くて丈夫、錆びないので長く使用できます。
用途
土かき・土ならし・除草・潮干狩りに
材質
ナイロン+GF(グラスファイバー)
全長(mm)
270
質量(g)
125
柄長さ(mm)
140
頭部長(mm)
130
頭部幅(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69917621
191188
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください