FG
超軽量可変式ステン万能波刃鎌 1050 AP柄付
軽量ステンレス草刈鎌!
頭部は角度調整可能。
用途
長柄なので、作業がしやすい。
材質
頭部:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)
1210
質量(g)
265
頭部幅(mm)
165
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69917648
195056
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください