FG
超軽量草刈りピーラー スリム 1050 AP柄付
軽量ステンレス草刈りピーラー!
直刃で雑草を刈り、ギザ刃で草を集める。
用途
長柄なので、作業がしやすい。
材質
頭部:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)
1170
質量(g)
260
頭部幅(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69917675
195094
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください