東京ジョレン 丸 柄共

東京ジョレン 丸 柄共 - 金象東京ジョレン 丸 柄共 - 金象東京ジョレン 丸 柄共 - 金象東京ジョレン 丸 柄共 - 金象東京ジョレン 丸 柄共 - 金象東京ジョレン 丸 柄共 - 金象東京ジョレン 丸 柄共 - 金象

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
柄の差込ヒツが丸型です。
別売部品対応:[交換柄]金象東京ジョレン柄丸(#95015))/[交換頭]金象東京ジョレン 丸 柄無し(#72185)

用途砂利等のかき寄せ作業に、側溝等の泥すくい作業に。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)900質量(kg)1.2頭部長(mm)165頭部幅(mm)235頭部板厚(mm)1.6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6991770072187
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする