Bambu Lab

Bambu Lab - Bambu Lab

340×320×340 mm3最大造形体積
AMS 2 Pro により多色造形
DynaSense 押出モータ
レーザー彫刻、カッターモジュール搭載可能(レーザー版)
高精度キャンリブレーション
最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱
AIによる異常失敗検出
作動電圧:100~120V

その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】340×320×340フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69917797PF003-L+SA007-JP
オープン
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥6,500/税込¥7,150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする