曜日別特売
PF003-L+SA007-JP 3Dプリンター H2S Combo Laser版 10W AMS2Pro付 Bambu Lab 69917797

3Dプリンター H2S Combo Laser版 10W AMS2Pro付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
69917797
品番
PF003-L+SA007-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

340×320×340 mm3最大造形体積
AMS 2 Pro により多色造形
DynaSense 押出モータ
レーザー彫刻、カッターモジュール搭載可能(レーザー版)
高精度キャンリブレーション
最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱
AIによる異常失敗検出
作動電圧:100~120V

その他
最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2
方式
熱溶解積層方式
最高温度(℃)
【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120
本体寸法(mm)
492×514×626
本体質量(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【造形】340×320×340
対応フォーマット
3mf、stl、stp、obj、amf
言語表示
多言語対応
フィラメント
PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS
最高速度(mm/s)
【ツールヘッド】1000
ノズル径(Φmm)
【付属ノズル】0.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥6,500/税込¥7,150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする