Victor
1回録画映像用DVD-R 4.7GB
TV番組の録画用に最適なDVD-R4.7GBです。1回録画用で約120分録画可能。インクジェットプリンタ対応のホワイトレーベルでオリジナルレーベルで保管できます。1枚毎保存できる5mmプラケース入り。
用途
映像用
仕様
ホワイトレーベル
質量(g)
14.5
規格
DVD-R(1回録画)
対応
SPRM
速度
1~16倍速
記録時間
120分(SD画質:SPモード)
直径×高さ(mm)
【DVD-R】120×1.2
ケース
5mmケース
容量(GB)
4.7
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69920728
VHR12JP20J1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください