曜日別特売

充電対応オーディオ変換アダプター 3.5 to Type-C DAC

充電対応オーディオ変換アダプター 3.5 to Type-C DAC - エアージェイ充電対応オーディオ変換アダプター 3.5 to Type-C DAC - エアージェイ充電対応オーディオ変換アダプター 3.5 to Type-C DAC - エアージェイ充電対応オーディオ変換アダプター 3.5 to Type-C DAC - エアージェイ充電対応オーディオ変換アダプター 3.5 to Type-C DAC - エアージェイ充電対応オーディオ変換アダプター 3.5 to Type-C DAC - エアージェイ

スマホを充電しながらお手持ちの3.5mmプラグ有線イヤホンが使える便利な変換コネクターです。ボディ部分には高耐久アルミ製素材を採用しています。なお、本製品にはモバイルバッテリー等の電源、USBケーブル、イヤホンなどは付属しておりません。

材質アルミニウム合金、PVC質量(g)20コネクタ形状USB-C(オス) → 3.5mmステレオミニプラグ(メス) - USB-C 充電端子(メス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46.2×7.8×22.7対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン・タブレット ※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャックがもともと搭載している機種は非対応となります。周波数48kHz/16bitバッテリー容量(mAh)10W(5V/2A)Max内容量1個
注意
※本製品のご使用に伴うオーディオリモコンの動作等については一切保証致しかねます。
※本製品は充電とオーディオ再生のみの対応です。
※ご使用される充電器は各種スマートフォン・タブレットの入力電圧に適したものをご使用ください。
※ご使用に際しまして通話内容・各種メモリー内容に関する損害等の補償は一切できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69920911HAC-GJ3
1,618
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする