FSC
オープンイヤーイヤホンネックバンド
耳を塞がないので、音楽聞きながらでも周囲の音を聞き逃さない。
仕様
【受信距離】約10m
色
ブラック
充電時間
約1.5時間
連続再生時間
約4時間
防水性
IPX4(防滴対応)
Bluetooth
Ver5.3
充電端子
Type-C 充電用ケーブル付属(ケーブル長:約25cm)
対応コーデック
SBC、AAC対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69922600
FS-OEE01-BK
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください