FSC
イヤーカフイヤホン耳はさみタイプ
耳にはさむだけで、耳への圧迫感を軽減
長時間でもつかれにくい
自由に曲げても変形しない
充電残量をデジタル表示
仕様
【受信距離】約10m
色
ブラック
質量(g)
43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【充電ケース】75×50×22
充電時間
約1時間
連続再生時間
約6時間
防水性
IPX4(防滴対応)
Bluetooth
Ver5.3
充電端子
Type-C 充電用ケーブル付属(ケーブル長:約25cm)
対応コーデック
SBC、AAC対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69922785
FS-OWSL02-BK
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください