FSC
寝ながら完全ワイヤレスイヤホン
寝ながらでも痛くなりにくいコンパクトデザイン
イヤピースの交換不可
ハンズフリー通話対応
タッチセンサー式
仕様
【充電ケース充電時間】約1時間、【連続再生】約5時間、【連続通話】約3~4時間
付属品
充電ケーブル約25cm同梱
本体質量(g)
イヤホン:約2(片耳)
充電時間(時間)
イヤホン:約1
Bluetooth
Ver5.3
充電端子
Type-C
対応コーデック
SBC、AAC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69922767
FS-TWSSLP01-WH
ホワイト
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
69922776
FS-TWSSLP01-BK
ブラック
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください