曜日別特売

PRO BLAZEサドルバッグセット

PRO BLAZEサドルバッグセット - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセット - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセット - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセット - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセット - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセット - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセット - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセット - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

革新的なツーリングソフトバッグのBLAZEが、「PRO BLAZEサドルバッグ」としてグレードアップ!
サポートアームにバッグを差し込むだけで素早く装着できます。アームは、横方向の動きを防いでバッグを安定させます。バッグを外すときにはサポートアームから簡単に引き抜くことができ、オートバイの外観を崩すことがありません。
また、幅の広いVelcroバックアップストラップが左右のバッグをリアシートの上でつなぎ、安定性を増します。
BLAZEからの進化ポイント
・EVA樹脂コートで防水性を高めたバッグ
・ラッションフックを用いた固定ベルト
軽量で効率的な空力設計(1500g/片側)
・外側のジップポケット
・リフレクター
・ソリッドキャリングハンドル
・防水インナーバッグ

寸法(cm)14×30×44(容量可変:片側15-20L)素材耐久性のある1680Dバリスティックナイロン主な適合車種MT-09 24総質量(kg)5.4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69937616BCHTA0674035900
67,000
66,980
73,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする