曜日別特売

GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用)

GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用) - HYPERPRO(ハイパープロ)GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用) - HYPERPRO(ハイパープロ)GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用) - HYPERPRO(ハイパープロ)

HYPERPROフロントフォークのために開発された高品質オイル。
せん断安定性に優れており、粘度低下を最小にすることで安定した減衰力を確保し、温度上昇などによるキャビテーションの発生を抑えます。
また、優れた潤滑性能と耐磨耗性能兼ね備えることで、初期のフィーリングを継続させることを可能にしました。
高性能なAH1フォークや倒立などカートリッジ構造のフォークへの導入で製品性能を最大限引き出します。

容量(L)0.5動粘度(mm2/s)40℃:25.1、100℃:5.25、VI(粘度指数):147危険物の類別非危険物内容量1箱
注意
※せん断安定性:機械的なせん断力に対して粘度を低下させにくく、破壊されにくい性質
※キャビテーション:液体中に圧力が低下して気泡が発生する現象
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6994052922000055
4,500
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする