SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
DUSC用パッセンジャーバックレスト BLK
付属品
アッパーレスト、ローワーレスト 各1
適合
ケース:DUSC XL
サイズ
XL
総質量(kg)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69934491
HSK0074515500/B
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください