曜日別特売

DUSC用パッセンジャーバックレスト BLK

DUSC用パッセンジャーバックレスト BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)DUSC用パッセンジャーバックレスト BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)DUSC用パッセンジャーバックレスト BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)DUSC用パッセンジャーバックレスト BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

長距離ツーリングに最適な、2ピース構造のバックレストです。PUフォーム製で、快適性と人間工学に基づいた着座姿勢を実現します。
・一体型のランバークッション(腰当て)が自然な座り姿勢をサポート
・背骨部分のカットアウトが、コーナリング時に同乗者をしっかり支える
・上部のパッドで接触面積を広げ、快適性を向上
・両面テープ(3M製)により、DUSC製ハードケースにしっかり固定可能
・DUSCハードケースに違和感なく溶け込むデザイン。

付属品アッパーレスト、ローワーレスト 各1適合ケース:DUSC M / LサイズM/L総質量(kg)0.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69934500HSK0074515400/B
12,400
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする