SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
20
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
フロート式オートドレン
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
圧力計
取付
材質(ケース)
表示単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69999557
AW20-02BE-1R-D
1/4
Rc
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ブラケット付
ポリカーボネートケース
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
¥
6,320
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69999575
AW20-N01BE3-1CZ-D
1/8
NPT
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
ブラケット付
ケースガード付
製品の単位表記:psi、°F圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
¥
14,460
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69999600
AW20-02E-1-D
1/4
Rc
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
取付オプションなし
ポリカーボネートケース
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
¥
6,110
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください