曜日別特売

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ]

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)

CP歯研平歯車 KSCPG
・調質、歯面焼入研削した CP 歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研 CP ラックのピニオンにお勧めです。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状S1K歯数25ピッチ(mm)CP5移動距離(mm)小歯車1回転:125歯幅E(mm)15転位係数0.438ボス径B(Φmm)35全長G(mm)30歯先円直径D(Φmm)44.37モジュール(m)1.5915基準円直径C(Φmm)39.79ねじ穴J(Φmm)7.5組立距離(mm)39ボス長さ(mm)15許容トルク・曲げ強さ(N・m)58.6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
ねじ穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69994201KSCPG5-25J10AH7:10M44×1.8
9,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994210KSCPG5-25J12AH7:12M44×1.8
10,530
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994219KSCPG5-25J14AH7:14M45×2.3
10,530
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994228KSCPG5-25J15AH7:15M45×2.3
10,530
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994237KSCPG5-25J16AH7:16M45×2.3
10,530
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994246KSCPG5-25J17AH7:17M45×2.3
10,530
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994255KSCPG5-25J18AH7:18M56×2.8
10,530
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994271KSCPG5-25J19AH7:19M56×2.8
10,530
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする