曜日別特売

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H - KHK(小原歯車工業)

平歯車 SSY
・歯幅が狭い歯車です。
・軽荷重での使用に向いています。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

形状S1ボス長さ(mm)8内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
穴径A(Φmm)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69979905SSY0.8-20H200.01350~0.104
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69979921SSY0.8-25H250.02250~0.104
1,840
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69979930SSY0.8-30H300.03250~0.104
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69979939SSY0.8-40H400.05450~0.104
1,990
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
69979948SSY0.8-50H500.06850~0.104
2,190
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69979957SSY1-12H120.007250.08~0.186
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
69979966SSY1-14H140.01150.08~0.186
1,820
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69979975SSY1-15H150.01260.08~0.186
1,820
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69979991SSY1-16H160.01560.08~0.186
1,830
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980000SSY1-18H180.01960.08~0.186
1,830
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980009SSY1-20H200.02460.08~0.186
1,840
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980018SSY1-24H240.03160.08~0.186
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980027SSY1-25H250.03360.08~0.186
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980036SSY1-28H280.03960.08~0.186
1,870
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980045SSY1-30H300.06160.08~0.186
1,890
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980061SSY1-32H320.06660.08~0.186
1,940
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980070SSY1-35H350.07360.08~0.186
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980079SSY1-36H360.07660.08~0.186
2,010
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980088SSY1-40H400.09280.08~0.186
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980097SSY1-45H450.1180.08~0.186
2,140
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980106SSY1-48H480.1280.08~0.186
2,250
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980115SSY1-50H500.1380.08~0.186
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980131SSY1-55H550.1580.08~0.186
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980140SSY1-56H560.1580.08~0.186
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980149SSY1-60H600.1980.08~0.186
2,560
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980158SSY1-64H640.2180.08~0.186
2,670
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980167SSY1-70H700.2480.08~0.186
2,860
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980176SSY1-72H720.2580.08~0.186
2,920
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980185SSY1-75H750.2680.08~0.186
3,040
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980201SSY1-80H800.31100.08~0.186
3,210
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980210SSY1-90H900.37100.08~0.186
3,570
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980219SSY1-100H1000.48100.08~0.186
4,160
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980228SSY1-110H1100.56100.08~0.186
5,360
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980237SSY1-120H1200.65100.08~0.186
5,870
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする