曜日別特売

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H - KHK(小原歯車工業)

CP平歯車 SSCP
・低価格で、追加で歯面焼入可能です。
・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

形状S1内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
穴径A(Φmm)
移動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69994761SSCP2.5-20H200.022CP2.56小歯車1回転:50
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994770SSCP2.5-30H300.054CP2.58小歯車1回転:75
2,140
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994779SSCP2.5-40H400.098CP2.510小歯車1回転:100
2,470
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994788SSCP5-20H200.14CP58小歯車1回転:100
2,470
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994797SSCP5-25H250.22CP510小歯車1回転:125
2,740
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994806SSCP5-30H300.33CP510小歯車1回転:150
3,460
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994815SSCP5-40H400.54CP512小歯車1回転:200
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994831SSCP10-20H200.99CP1015小歯車1回転:200
5,180
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994840SSCP10-25H251.49CP1020小歯車1回転:250
7,110
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994849SSCP15-20H203.52CP1522小歯車1回転:300
12,590
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994858SSCP15-25H255.76CP1525小歯車1回転:375
19,670
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994867SSCP15-30H308.04CP1525小歯車1回転:450
24,210
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994876SSCP20-20H207.5CP2025小歯車1回転:400
23,470
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994885SSCP20-25H2512CP2030小歯車1回転:500
33,640
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994901SSCP20-30H3017.2CP2030小歯車1回転:600
44,010
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする