曜日別特売

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSAY-H

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSAY-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSAY-H - KHK(小原歯車工業)

平歯車 SSAY
・歯幅が狭い歯車です。
・軽荷重での使用に向いています。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

形状S5歯幅E(mm)6モジュール(m)1内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
穴径A(Φmm)
バックラッシ(mm)
歯先円直径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69980246SSAY1-20H200.01360.08~0.1822
1,810
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980255SSAY1-24H240.0260.08~0.1926
1,820
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980271SSAY1-25H250.02260.08~0.2027
1,820
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980280SSAY1-28H280.02860.08~0.2130
1,830
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980289SSAY1-30H300.03260.08~0.2232
1,840
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980298SSAY1-32H320.03760.08~0.2334
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980307SSAY1-35H350.04460.08~0.2437
1,920
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980316SSAY1-36H360.04760.08~0.2538
1,920
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980325SSAY1-40H400.05860.08~0.2642
1,930
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980341SSAY1-45H450.07460.08~0.2747
2,010
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980350SSAY1-48H480.08460.08~0.2850
2,070
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980359SSAY1-50H500.0980.08~0.2952
2,090
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980368SSAY1-55H550.1180.08~0.3057
2,170
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980377SSAY1-56H560.1180.08~0.3158
2,180
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980386SSAY1-60H600.1380.08~0.3262
2,300
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980395SSAY1-70H700.1880.08~0.3372
2,510
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980411SSAY1-80H800.23100.08~0.3482
2,800
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
69980420SSAY1-100H1000.37100.08~0.35102
3,480
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする