曜日別特売

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ]

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)

CP調質平歯車 KSSCP
・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が
・可能です。追加で歯面焼入可能です。
・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状S1K内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ピッチ(mm)
穴径A(Φmm)
移動距離(mm)
ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69994325KSSCP5-30HJ1230CP512小歯車1回転:150M4
8,250
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994341KSSCP5-30HJ1430CP514小歯車1回転:150M4
8,250
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994350KSSCP5-30HJ1530CP515小歯車1回転:150M4
8,250
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994359KSSCP5-30HJ1630CP516小歯車1回転:150M4
8,250
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994368KSSCP5-30HJ1730CP517小歯車1回転:150M4
8,250
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994377KSSCP5-30HJ1830CP518小歯車1回転:150M5
8,250
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994386KSSCP5-30HJ1930CP519小歯車1回転:150M5
8,250
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994395KSSCP5-30HJ2030CP520小歯車1回転:150M5
8,250
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994411KSSCP5-30HJ2230CP522小歯車1回転:150M5
8,250
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994420KSSCP5-40HJ1440CP514小歯車1回転:200M4
9,110
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994429KSSCP5-40HJ1540CP515小歯車1回転:200M4
9,110
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994438KSSCP5-40HJ1640CP516小歯車1回転:200M4
9,110
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994447KSSCP5-40HJ1740CP517小歯車1回転:200M4
9,110
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994456KSSCP5-40HJ1840CP518小歯車1回転:200M5
9,110
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994465KSSCP5-40HJ1940CP519小歯車1回転:200M5
9,110
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994481KSSCP5-40HJ2040CP520小歯車1回転:200M5
9,110
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994490KSSCP5-40HJ2240CP522小歯車1回転:200M5
9,110
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994499KSSCP5-40HJ2540CP525小歯車1回転:200M6
9,110
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994508KSSCP5-40HJ2840CP528小歯車1回転:200M6
9,110
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994517KSSCP5-40HJ3040CP530小歯車1回転:200M6
9,110
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
69994526KSSCP10-25HJ2225CP1022小歯車1回転:250M5
13,210
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994535KSSCP10-25HJ2525CP1025小歯車1回転:250M6
13,210
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994551KSSCP10-25HJ2825CP1028小歯車1回転:250M6
13,210
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994560KSSCP10-25HJ3025CP1030小歯車1回転:250M6
13,210
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994569KSSCP10-25HJ3225CP1032小歯車1回転:250M8
13,210
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994578KSSCP10-25HJ3525CP1035小歯車1回転:250M8
13,210
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994587KSSCP10-30HJ2230CP1022小歯車1回転:300M5
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994596KSSCP10-30HJ2530CP1025小歯車1回転:300M6
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994605KSSCP10-30HJ2830CP1028小歯車1回転:300M6
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994621KSSCP10-30HJ3030CP1030小歯車1回転:300M6
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994630KSSCP10-30HJ3230CP1032小歯車1回転:300M8
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994639KSSCP10-30HJ3530CP1035小歯車1回転:300M8
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994648KSSCP10-30HJ4030CP1040小歯車1回転:300M8
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994657KSSCP10-30HJ4530CP1045小歯車1回転:300M10
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994666KSSCP10-40HJ2240CP1022小歯車1回転:400M5
21,380
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994675KSSCP10-40HJ2540CP1025小歯車1回転:400M6
21,380
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994691KSSCP10-40HJ2840CP1028小歯車1回転:400M6
21,380
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994700KSSCP10-40HJ3040CP1030小歯車1回転:400M6
21,380
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994709KSSCP10-40HJ3240CP1032小歯車1回転:400M8
21,380
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994718KSSCP10-40HJ3540CP1035小歯車1回転:400M8
21,380
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994727KSSCP10-40HJ4040CP1040小歯車1回転:400M8
21,380
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994736KSSCP10-40HJ4540CP1045小歯車1回転:400M10
21,380
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69994745KSSCP10-40HJ5040CP1050小歯車1回転:400M10
21,380
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする