曜日別特売

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス)

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) - KHK(小原歯車工業)

CP調質平歯車 KSSCP
・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が
・可能です。追加で歯面焼入可能です。
・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

形状S1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ピッチ(mm)
穴径A(Φmm)
移動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69994280KSSCP5-30H300.33CP510小歯車1回転:150
4,360
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994289KSSCP5-40H400.58CP512小歯車1回転:200
5,220
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994298KSSCP10-25H251.49CP1020小歯車1回転:250
8,580
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994307KSSCP10-30H302.26CP1020小歯車1回転:300
11,370
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69994316KSSCP10-40H403.66CP1020小歯車1回転:400
16,750
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする