曜日別特売

小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H

小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H - KHK(小原歯車工業)

かさ歯車 SB・SBY
・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
穴径A(Φmm)
ボス径B(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69988637SB1.5-3020HB430103046.24
3,450
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988646SB1.5-2030HB32082533.13
2,800
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988655SB2-3020HB430103561.65
4,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988671SB2-2030HB320103044.18
3,330
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988680SB2.5-3020HB430154577.07
5,370
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988689SB2.5-2030HB320123555.22
3,840
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988698SB3-3020HB430155092.48
6,960
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988707SB3-2030HB320154566.27
5,020
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988716SB4-3020HB4302070123.3
12,470
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988725SB4-2030HB320156088.32
8,220
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988741SB5-3020HB4302590154.13
22,860
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988750SB5-2030HB3202080110.45
13,790
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988759SB1.5-3015HB43082545.88
3,470
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988768SB1.5-1530HB31561626.11
2,490
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988777SB2-3015HB430103061.17
4,120
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988786SB2-1530HB31582234.81
2,690
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988795SB2.5-3015HB430154076.46
5,020
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988811SB2.5-1530HB315123043.51
3,190
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988820SB3-3015HB430165091.76
7,010
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988829SB3-1530HB315123552.22
4,110
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988838SB4-3015HB4302060122.34
12,140
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988847SB4-1530HB315165069.62
6,410
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988856SB5-3015HB5302070152.93
16,940
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988865SB5-1530HB315206087.03
10,310
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988881SB6-3015HB5302580183.5
29,110
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988890SB6-1530HB3152570104.44
15,870
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988899SB2.5-3618HB436155591.46
6,670
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988908SB2.5-1836HB318123851.01
3,770
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988917SB3-3618HB4362060109.76
9,670
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988926SB3-1836HB318164661.22
4,680
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988935SB4-3618HB4362070146.34
16,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988951SB4-1836HB318206081.62
7,850
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988960SB1-4020HB44082540.59
3,370
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988969SB1-2040HB32061622.41
2,470
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988978SB1.25-4020HB440103250.73
3,840
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988987SB1.25-2040HB32082228.01
2,650
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988996SB1.5-4020HB440103860.88
4,470
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989005SB1.5-2040HB32082533.61
2,850
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989021SB2-4020HB440124081.17
5,500
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989030SB2-2040HB320123244.81
3,410
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989039SB2.5-4020HB4401550101.46
7,550
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989048SB2.5-2040HB320124056.01
4,240
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989057SB3-4020HB4402060121.76
11,410
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989066SB3-2040HB320165067.22
5,460
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989075SB4-4020HB4402070162.34
20,650
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989091SB4-2040HB320206089.62
9,280
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989100SB5-4020HB54025100202.93
30,350
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989109SB5-2040HB3202080112.03
15,890
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989118SB6-4020HB5402585243.52
57,100
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989127SB6-2040HB3202590134.44
21,790
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする