曜日別特売

小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H

小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H - KHK(小原歯車工業)

マイタ SM
・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

歯数比1内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
穴径(Φmm)
ボス径B(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69988190SM2-16HB216AH7:102734.83
2,560
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988199SM2.5-16HB216AH7:123443.53
2,950
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988208SM3-16HB216AH7:144252.24
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988217SM1-20HB320AH7:61621.41
2,320
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988226SM1.25-20HB320AH7:82226.77
2,410
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988235SM1.5-20HB320AH7:82632.12
2,540
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988251SM2-20HB320AH7:123442.83
3,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988260SM2.5-20HB320AH7:144253.54
3,650
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988269SM3-20HB320AH7:165064.24
4,410
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988278SM3.5-20HB320AH7:206074.95
6,020
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988287SM4-20HB320AH7:206485.65
7,650
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988296SM5-20HB320AH7:2580107.07
12,560
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988305SM6-20HB320AH7:28100128.48
18,230
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988321SM8-20HB320AH7:30130171.31
32,360
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988330SM1-25HB325AH7:62026.41
2,540
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988339SM1.25-25HB325AH7:82533.02
2,650
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988348SM1.5-25HB325AH7:103039.62
3,040
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988357SM2-25HB325AH7:124052.83
3,480
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988366SM2.5-25HB325AH7:165066.04
4,410
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988375SM3-25HB325AH7:206079.24
5,780
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988391SM3.5-25HB325AH7:257092.45
7,650
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988400SM4-25HB325AH7:2880105.66
10,420
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988409SM5-25HB325AH7:28100132.07
18,560
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988418SM6-25HB325AH7:28120158.48
26,750
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988427SM1-30HB330AH7:82431.41
2,690
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988436SM1.25-30HB330AH7:103039.27
3,070
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988445SM1.5-30HB330AH7:103647.12
3,440
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988461SM2-30HB330AH7:124562.83
4,120
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988470SM2.5-30HB330AH7:166078.54
5,470
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988479SM3-30HB330AH7:207094.24
7,680
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988488SM3.5-30HB330AH7:2590109.95
10,660
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988497SM4-30HB330AH7:28100125.66
14,380
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988506SM5-30HB330AH7:28130157.07
24,290
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする