曜日別特売

小原歯車工業 マイタ アンギュラマイタ(焼入プラス) SAM-H

小原歯車工業 マイタ アンギュラマイタ(焼入プラス) SAM-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ アンギュラマイタ(焼入プラス) SAM-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ アンギュラマイタ(焼入プラス) SAM-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ アンギュラマイタ(焼入プラス) SAM-H - KHK(小原歯車工業)

アンギュラマイタ SAM
・軸角 45°、60°、120°で使用できる 3 タイプのアンギュラマイタです。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

歯数20歯数比1内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
穴径(Φmm)
ボス径B(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
組立距離E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69988515SAM1.5-20045HB45AH7:82532.7745
3,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988531SAM2-20045HB45AH7:103043.6960
3,370
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988540SAM2.5-20045HB45AH7:124054.6275
4,380
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988549SAM3-20045HB45AH7:145065.5490
5,450
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988558SAM1.5-20060HB60AH7:82532.5940
3,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988567SAM2-20060HB60AH7:123243.4650
3,370
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988576SAM2.5-20060HB60AH7:144054.3360
4,380
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988585SAM3-20060HB60AH7:165065.1970
5,450
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988601SAM1.5-20120HB120AH7:82631.526
3,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988610SAM2-20120HB120AH7:12344234
3,370
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988619SAM2.5-20120HB120AH7:144252.542
4,380
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
69988628SAM3-20120HB120AH7:16506350
5,450
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする