曜日別特売

小原歯車工業 かさ歯車 軸付かさ歯車(焼入プラス) SB-H

小原歯車工業 かさ歯車 軸付かさ歯車(焼入プラス) SB-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 軸付かさ歯車(焼入プラス) SB-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 軸付かさ歯車(焼入プラス) SB-H - KHK(小原歯車工業)

軸付かさ歯車 SB
・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

歯数比5内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
軸長(mm)
ボス径B(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69989635SB1.5-6012HB460穴:215090.33
6,840
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989651SB1.5-1260HB812穴:17.06、M:801522.24
4,910
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989660SB2-6012HB460穴:2760120.43
10,870
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989669SB2-1260HB812穴:22.08、M:952029.65
5,700
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989678SB2.5-6012HB460穴:3470150.54
15,640
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989687SB2.5-1260HB812穴:28.1、M:1152537.06
7,090
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989696SB3-6012HB460穴:4180180.65
22,640
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69989705SB3-1260HB812穴:32.19、M:1403044.48
8,550
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする