曜日別特売

小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]

小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)

ねじ歯車 SN
・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

内容量1個
全306種類を絞り込む
歯数
穴径A(Φmm)
306種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
穴径A(Φmm)
ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69991017SN1-15LHJ8S1T15未加工時:0.0438M5
4,230
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991026SN1-15RHJ8S1T15未加工時:0.0438M5
4,230
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991035SN1-20LHJ10S1K20未加工時:0.0810M4
5,110
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991051SN1-20RHJ10S1K20未加工時:0.0810M4
5,110
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991060SN1-20LHJ12S1K20未加工時:0.0812M4
5,110
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991069SN1-20RHJ12S1K20未加工時:0.0812M4
5,110
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991078SN1-26LHJ12S1K26未加工時:0.1312M4
5,310
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991087SN1-26RHJ12S1K26未加工時:0.1312M4
5,310
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991096SN1-26LHJ14S1K26未加工時:0.1314M4
5,310
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991105SN1-26RHJ14S1K26未加工時:0.1314M4
5,310
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991121SN1-26LHJ15S1K26未加工時:0.1315M4
5,310
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991130SN1-26RHJ15S1K26未加工時:0.1315M4
5,310
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991139SN1-26LHJ16S1K26未加工時:0.1316M4
5,310
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991148SN1-26RHJ16S1K26未加工時:0.1316M4
5,310
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991157SN1-26LHJ17S1K26未加工時:0.1317M4
5,310
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991166SN1-26RHJ17S1K26未加工時:0.1317M4
5,310
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991175SN1.5-15LHJ12S1K15未加工時:0.1212M4
5,850
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991191SN1.5-15RHJ12S1K15未加工時:0.1212M4
5,850
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991200SN1.5-20LHJ14S1K20未加工時:0.214M4
6,180
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991209SN1.5-20RHJ14S1K20未加工時:0.214M4
6,180
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991218SN1.5-20LHJ15S1K20未加工時:0.215M4
6,180
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991227SN1.5-20RHJ15S1K20未加工時:0.215M4
6,180
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991236SN1.5-20LHJ16S1K20未加工時:0.216M4
6,180
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991245SN1.5-20RHJ16S1K20未加工時:0.216M4
6,180
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991261SN1.5-20LHJ17S1K20未加工時:0.217M4
6,180
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991270SN1.5-20RHJ17S1K20未加工時:0.217M4
6,180
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991279SN1.5-26LHJ14S1K26未加工時:0.3614M4
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991288SN1.5-26RHJ14S1K26未加工時:0.3614M4
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991297SN1.5-26LHJ15S1K26未加工時:0.3615M4
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991306SN1.5-26RHJ15S1K26未加工時:0.3615M4
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991315SN1.5-26LHJ16S1K26未加工時:0.3616M4
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991331SN1.5-26RHJ16S1K26未加工時:0.3616M4
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991340SN1.5-26LHJ17S1K26未加工時:0.3617M4
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991349SN1.5-26RHJ17S1K26未加工時:0.3617M4
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991358SN1.5-26LHJ18S1K26未加工時:0.3618M5
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991367SN1.5-26RHJ18S1K26未加工時:0.3618M5
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991376SN1.5-26LHJ19S1K26未加工時:0.3619M5
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991385SN1.5-26RHJ19S1K26未加工時:0.3619M5
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991401SN1.5-26LHJ20S1K26未加工時:0.3620M5
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991410SN1.5-26RHJ20S1K26未加工時:0.3620M5
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991419SN1.5-26LHJ22S1K26未加工時:0.3622M5
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991428SN1.5-26RHJ22S1K26未加工時:0.3622M5
6,790
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991437SN1.5-30LHJ14S1K30未加工時:0.4814M4
7,180
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991446SN1.5-30RHJ14S1K30未加工時:0.4814M4
7,180
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991455SN1.5-30LHJ15S1K30未加工時:0.4815M4
7,180
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991471SN1.5-30RHJ15S1K30未加工時:0.4815M4
7,180
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991480SN1.5-30LHJ16S1K30未加工時:0.4816M4
7,180
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991489SN1.5-30RHJ16S1K30未加工時:0.4816M4
7,180
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991498SN1.5-30LHJ17S1K30未加工時:0.4817M4
7,180
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
69991507SN1.5-30RHJ17S1K30未加工時:0.4817M4
7,180
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする