曜日別特売
SN1.5-30LHJ17 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69991498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN1.5-30LHJ17 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69991498
SN1.5-30LHJ17 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69991498
SN1.5-30LHJ17 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69991498

小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
30
モジュール(m)
1.5
穴径A(Φmm)
17
注文コード
69991498
品番
SN1.5-30LHJ17
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)¥7,180販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

ねじ歯車 SN
・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状
S1K
歯数
30
質量(kg)
未加工時:0.48
穴径A(Φmm)
17
ねじ穴
M4
バックラッシ(mm)
0.10~0.22
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
45
全長G(mm)
25
歯先円直径D(Φmm)
66.64
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
63.64
ねじ穴J(Φmm)
5
ボス長さ(mm)
10
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
14.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする