曜日別特売

小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PG

小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PG - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PG - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PG - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PG - KHK(小原歯車工業)

ウォームホイール PG
・MCナイロン製のウォームホイールです。
・無潤滑でも使用できます。
・SW、SUW と組み合わせて使用します。

形状HAねじれ方向R内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
歯数
穴径A(Φmm)
ねじれ角
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69990055PG0.5-20R120204、公差:[-0.05/-0.10]236'5
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990071PG0.5-20R210204、公差:[-0.05/-0.10]513'5
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990080PG0.5-30R130304、公差:[-0.05/-0.10]236'5
1,240
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990089PG0.5-30R215304、公差:[-0.05/-0.10]513'5
1,240
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990098PG0.5-40R140405、公差:[-0.05/-0.10]236'5
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990107PG0.5-50R150505、公差:[-0.05/-0.10]236'5
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990116PG0.5-60R160605、公差:[-0.05/-0.10]236'5
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990125PG0.8-20R120205、公差:[-0.05/-0.10]317'9
1,230
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990141PG0.8-20R210205、公差:[-0.05/-0.10]634'9
1,230
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990150PG0.8-30R130305、公差:[-0.05/-0.10]317'9
1,510
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990159PG0.8-30R215305、公差:[-0.05/-0.10]634'9
1,510
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990168PG0.8-40R140406、公差:[-0.05/-0.10]317'9
1,580
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990177PG0.8-50R150508、公差:[-0.05/-0.10]317'9
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69990186PG0.8-60R160608、公差:[-0.05/-0.10]317'9
1,810
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする